曜日別特売

ラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10

ラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10 - エスコラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10 - エスコ
材質SUS304寸法L(mm)50ねじ径M10使用荷重(kg)30ドリル径(Φmm)18寸法D(mm)8寸法B(mm)27アズワン品番65-2163-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445879EA638MG-13
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする