エスコ
ボールピンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質(柄部)
TPR+ファイバーグラス
材質(ヘッド)
アルミニウム青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
アズワン品番
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445897
EA643DA-21A
280
24.1
65-2165-41
230
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445906
EA643DA-23A
310
27
65-2165-42
450
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445915
EA643DA-25A
350
36.7
65-2165-43
910
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください