エスコ
ナイロンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
材質(ヘッド)
アルミニウム青銅+ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
材質(柄部)
アズワン品番
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445924
EA643DA-31A
340
50
TPR+ファイバーグラス
65-2165-44
800
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445940
EA643DA-32A
400
52
樹脂
65-2165-45
1000
¥
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください