エスコ
ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ
材質(ヘッド)
銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
材質(柄部)
アズワン品番
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26445949
EA643DA-111A
280
20.5
TPR+ファイバーグラス
65-2165-46
225
オープン
¥
2,220
¥2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
26445958
EA643DA-115A
340
33
樹脂
65-2165-47
900
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください