曜日別特売

ショベル ファイバーG柄 EA650ADシリーズ

ショベル ファイバーG柄 EA650ADシリーズ - エスコ
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446019EA650AD-9先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス152×305/114311435.4
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
26445976EA650AD-5先端/スチール 柄/ファイバーグラス216×305/152410505.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26445994EA650AD-7先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス216×305/152415246.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26445976EA650AD-550144483EA650BJ-13EA650AD-5 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄) エスコ 50144483230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)エスコ1個
5,370
税込5,907
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26445994EA650AD-750144492EA650BJ-14EA650AD-7 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄) エスコ 50144492255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)エスコ1個
5,520
税込6,072
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする