エスコ
ショベル 穴堀り・ファイバーG柄 152×406mm/1219mm
種別
角
材質
先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス
全長(mm)
1219
質量(kg)
5.4
先端寸法(mm)
152×406
アズワン品番
65-2165-59
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446010
EA650AD-8
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください