エスコ
ショベル 木柄 152×356mm/1143mm
種別
角
材質
先端/強化鋼 柄/木
全長(mm)
1143
質量(kg)
5
先端寸法(mm)
152×356
アズワン品番
65-2165-61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446028
EA650AD-10
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください