質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)1200最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-18計量皿形状角材質(計量皿)SUS304内容量1台