エスコ
電子天秤 6.0kg 1.0g
質量(kg)
約1.5
種類
電子天秤
電源
ACアダプター(付属)
ひょう量(g)
6000
最小表示(g)
1.0
計量皿寸法(mm)
133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×218×53
機能
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式
デジタル
最小目盛(g)
1
モード
最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番
65-2168-21
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446378
EA715C-35
オープン
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください