エスコ
最高・最低温湿度計 デジタル
材質
ABS
寸法(mm)
88×16×48
測定範囲
温度/-20~70、湿度/20~95%RH
質量(g)
41
電源
LR44×1個(付属)
精度
±1℃
分解能(℃)
1
機能
最高最低温湿度表示
アズワン品番
65-2175-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446886
EA728AC-52
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください