エスコ
ルーペ LEDライト付/充電式 EA756DMシリーズ
付属品
ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース
電源
バッテリー
連続使用時間(時間)
7
充電時間(時間)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446974
EA756DM-13
136
30
8
65-2177-65
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
26446956
EA756DM-11
170
70,20
2・4
65-2177-63
¥
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26446965
EA756DM-12
156
55
4
65-2177-64
オープン
取扱い終了
返品不可
26446990
EA756DM-14
136
22.8
10
65-2177-66
オープン
取扱い終了
返品不可
26446999
EA756DM-15
136
16.3
15
65-2177-67
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください