光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。
光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド寸法(mm)130×103×29H質量(g)200電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)接続方式USBセンサー500万画素 CMOSセンサー連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)ディスプレイ3インチTFT液晶解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)充電時間(時間)約3.5アズワン品番65-2177-88記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)内容量1台