曜日別特売

デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500

デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 - エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 - エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 - エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 - エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 - エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 - エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 - エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 - エスコ

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。

付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番65-2177-89記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447026EA756ZB-36
オープン
47,900
52,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする