曜日別特売

パルックボール クール色 EA758XSシリーズ

パルックボール クール色 EA758XSシリーズ - アズワン
電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)10000電球形状ボール球光色クール色電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447270EA758XS-60CB60形相当601167065-2178-55
1,740
取扱い終了
返品不可
代引不可
26447279EA758XS-100CB100形相当9020131065-2178-56
2,820
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする