印鑑ホルダー EA762ALシリーズ

印鑑ホルダー EA762ALシリーズ - エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズ - エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズ - エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズ - エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズ - エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズ - エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズ - エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズ - エスコ

付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。
対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。
らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。
スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。
ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。

寸法(mm)25×20×95質量(g)17.6適合寸法(mm)10~12繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26448539EA762AL-41朱印内蔵型/白65-2188-31
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
26448548EA762AL-42朱印内蔵型/黒65-2188-32
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
26448557EA762AL-43透明ピンク朱印内蔵型/透明ピンク65-2188-33
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
26448566EA762AL-44透明青朱印内蔵型/透明青65-2188-34
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする