エスコ
中型ホッチキス ホワイト [80枚用]
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品
針(1000本)
適合
【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)
色
ホワイト
質量(g)
690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×202×153
綴じ枚数
2~80枚
最大綴じ奥行(mm)
30
針装てん数(本)
100
アズワン品番
65-2193-54
再生材使用率(%)
69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26448679
EA762HB-10
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください