中型針用リムーバー EA762HDシリーズ

中型針用リムーバー EA762HDシリーズ - エスコ中型針用リムーバー EA762HDシリーズ - エスコ中型針用リムーバー EA762HDシリーズ - エスコ中型針用リムーバー EA762HDシリーズ - エスコ

先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。

仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26448767EA762HD-26ホワイト65-2195-04
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
26448758EA762HD-25レッド65-2195-03
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする