曜日別特売

マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V

マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V - エスコ

マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットです
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。

セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000アズワン品番65-2227-85ストローク長(mm)20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452294EA813WA-115
オープン
18,600
20,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする