窓用バキュームクリーナー 充電式 DC3.6V

窓用バキュームクリーナー 充電式 DC3.6V - アズワン

作業量(フル充電、作業環境によって異なります)/約105m2(清掃可能面積)
クラストップレベルのコンパクトボディ/222mmの全高は、バツグンの取り回しやすさ!タンクから水が流れることなく最後まで拭き取れます
ボッシュ特許のポリマーコーティングブレード(P・P・P)採用/ワイパーブレードのトップブランド、ボッシュの特許技術を採用し、抜群の拭き取り性能と耐久性です
豊富な標準装備/洗剤をスプレーできるスプレーボトルと、汚れを拭き取る2種類の幅のマイクロファイバークロスを標準装備しています
スタイリッシュなデザイン/すべりにくいディンプル加工のラバーグリップ等機能性を重視しながらもコンパクトでインテリアを邪魔しないスタイリッシュなデザインです

付属品マイクロUSBケーブル、サクションヘッド(大・小)、ストラップ、スプレーアプリケーターボトル、マイクロファイバークロス(大・小)幅(mm)【ワイパー】266寸法(mm)266×163×222(H)質量(kg)0.7電源充電式(3.6Vリチウムイオンバッテリー)定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)使用時間(分)30保護等級IPX4タンク容量(mL)100充電時間(分)約130アズワン品番65-2237-73内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452845EA899AW-81
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする