曜日別特売

ガン型洗浄機 充電式 DC18V

ガン型洗浄機 充電式 DC18V - エスコガン型洗浄機 充電式 DC18V - エスコガン型洗浄機 充電式 DC18V - エスコガン型洗浄機 充電式 DC18V - エスコガン型洗浄機 充電式 DC18V - エスコガン型洗浄機 充電式 DC18V - エスコ

水さえあればどこでもすぐに使える。(水道水をご使用ください)

付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器、フィルター付きカップリング(本体側)、給水ホース(6m)、カップリング(給水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン寸法(mm)790×262×90(H)質量(kg)1.4(バッテリー無)/1.9(バッテリー有)電源18Vリチウムイオンバッテリーモーターブラシモーターホース長さ(m)6(給水ホース)騒音値(dB)74吐出圧力(MPa)2.2(扇状ノズル)バッテリー容量(Ah)2吐出水量(L/min)最大2充電時間(分)約60アズワン品番65-2237-77運転時間扇状ノズル/約13分 回転ノズル/約14分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452879EA899AZ-10
オープン
22,500
24,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする