曜日別特売

抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm

抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm - エスコ抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm - エスコ抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm - エスコ

はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。

材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)50×1220透明厚さ(μm)75アズワン品番65-2239-52効果10年(目安)内容量1パック(1枚)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453430EA911AN-25
オープン
1,390
1,529(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする