樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm

樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm - エスコ樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm - エスコ樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm - エスコ樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm - エスコ樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm - エスコ樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm - エスコ

銅には優れた、殺菌性能があります。
使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!
さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート
[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり
アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表
薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。

材質オレフィン系エラストマー、銅カッパーゴールド付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)厚さ(mm)3寸法(mm)300×150アズワン品番65-2239-54医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453448EA911AN-600A3
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする