曜日別特売

コケ取り剤 濃縮タイプ EA913AEシリーズ

コケ取り剤 濃縮タイプ EA913AEシリーズ - エスコ
仕様【効果発現まで】数時間~2日、【希釈例】コケそうじ濃縮液50mL/水1L コケそうじ濃縮液100mL/水2L コケそうじ濃縮液500mL/水10L成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類内容量1個
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散布面積(m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453518EA913AE-12約6065-2240-30
オープン
取扱い終了
返品不可
26453527EA913AE-13約24065-2240-31
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする