曜日別特売

エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm

エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm - エスコエアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm - エスコエアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm - エスコエアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm - エスコエアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm - エスコエアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm - エスコ

エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。
防カビ効果は最長2ヶ月持続します。
使用環境により異なります。
ホコリが付きにくくなります。
ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。
しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。

成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステルシートサイズ(mm)約215×40アズワン品番65-2242-86繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453999EA922AH-32
オープン
595
655(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする