エスコ
ほうき・座敷 3本組 330×860mm
材質
穂先/ホーキ草(天然) 柄/竹PVCカバー
全長(mm)
約860
毛丈(mm)
300
アズワン品番
65-2248-37
穂先(mm)
約330
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455584
EA928AD-38A
オープン
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください