エスコ
ほうき PBT/赤 340×1360mm
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質
ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)
1360
色
赤
毛丈(mm)
40
アズワン品番
65-2249-07
穂先(mm)
340
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455880
EA928AY-545
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください