曜日別特売

伸縮支え棒 EA928Bシリーズ

伸縮支え棒 EA928Bシリーズ - アズワン

トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに適しています。

材質スチール先端寸法(mm)85×65耐荷重(kg)支え角度65°:20/支え角度90°:60内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26455950EA928B-101.3750~125065-2249-19
5,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26455959EA928B-202.11010~177065-2249-20
5,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする