曜日別特売

デッキブラシ ハード/2本 270×1524mm

デッキブラシ ハード/2本 270×1524mm - エスコ

エスコオリジナルセット商品です。

材質柄/金属パイプ、 毛/再生PET、 ブラシ台/再生可能なゴム材(ラバーウッド)ハンドル径(Φmm)24毛丈(mm)50適合品番【替ブラシヘッド】EA928BM-26柄長さ(mm)1524アズワン品番65-2249-21毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×95内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26455968EA928BM-726C
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする