エスコ
伸縮性天井ほうき 1345-2800mm
天井を掃除するのに適しています。
仕様
本体
材質
柄/アルミ、プラスチック ほうき/しゅろ
寸法(mm)
【ほうき】100×40
全長(mm)
1345~2800
毛丈(mm)
235
ハンドル長さ(mm)
1000
アズワン品番
65-2249-34
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456047
EA928CC-163
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください