エスコ
ほうき頭 [EA928CC-163用]
材質
しゅろ
厚さ(mm)
40
毛丈(mm)
235
毛幅(mm)
100
アズワン品番
65-2249-35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456056
EA928CC-163B
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください