エスコ
ワイピングクロス クリーンルーム用/10枚 190×190mm
皮脂などの汚れの拭き取りに適しています。
直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度織物(平織)タイプ。
緻密で薄いので、細かい部品等のドライクリーニングに。
厚さ(mm)
0.16
寸法(mm)
190×190
色
ホワイト
区分
新品
品名
トレシーMC クリーンルーム用
混率(%)
ポリエステル100
メーカー
東レ(TORAY)
アズワン品番
65-2250-14
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456659
EA929CH-6
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください