曜日別特売

除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mL

除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mL - エスコ除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mL - エスコ除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mL - エスコ

清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。
微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。
マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。
空間の除菌・ウイルス除去はできません。

成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤内容量(mL)280アズワン品番65-2251-66使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26457386EA939AC-4
オープン
450
495(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする