路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ

路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ - エスコ路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ - エスコ

お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。
速乾性スプレー式ラインマーカー。
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。
隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。
EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。

内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
内容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26458576EA942CM-15~7.5(100mm幅で50~75m)75065-2258-49
オープン
5,080
5,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
26458585EA942CM-25~7.5(100mm幅で50~75m)75065-2258-50
オープン
5,080
5,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする