エスコ
内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ
材質
真鍮
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26458908
EA951BB-108
76
58
20
21
38
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
26458917
EA951BB-109
102
77
25
25
50
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください