エスコ
ラッチ 鋼板製 EA951BBシリーズ
材質
鋼板
仕上
本体/ブラック、芯棒/黒ニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459030
EA951BB-95
2
7
45
28
26
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459039
EA951BB-96
2.5
10
65
40
33
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください