エスコ
掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ
材質
鋼板
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459048
EA951BB-97
72
19
26
21
21
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459057
EA951BB-98
91
22
30
25
27
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459066
EA951BB-99
115
29
40.5
30
32
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459075
EA951BB-100
135
39
50
35
39.5
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください