エスコ
角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
4(皿6)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459100
EA951BB-102
38
38
10
31.6
10
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459109
EA951BB-103
50.5
50.5
13
39
12
オープン
¥
975
¥
1,073
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください