エスコ
引戸取手 ステンレス製/サテンシルバー EA951Cシリーズ
材質
SUS304
取付穴径(Φmm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459170
EA951C-1
115
38
10
65-2283-60
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26459179
EA951C-2
150
43
11
65-2283-61
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください