エスコ
アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
幅(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459294
EA951DC-41
2
2.2
14
9
15
2.2
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459310
EA951DC-42
6
3.2
20
12
21.5
3.2
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459319
EA951DC-43
8
3.6
26
15
27.5
3.6
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459328
EA951DC-44
12
4.2
36
18
39
4.2
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459337
EA951DC-45
16
5.2
48
24
51
5.2
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459346
EA951DC-46
30
6.2
68
30
64
6.2
¥
2,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください