フラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ

フラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ - エスコフラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ - エスコフラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ - エスコフラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ - エスコフラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ - エスコフラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ - エスコ
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)3.5吊下荷重(kg)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26459434EA951DB-2713403065-2284-62
オープン
410
451(税込)
翌日出荷
返品不可
26459450EA951DB-2815504065-2284-63
オープン
630
693(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする