エスコ
平フック 白 38×56mm
付属品
丸皿タッピンねじ 3.0×20
材質
鋼板・シリコン
幅(mm)
9
色
白
高さ(mm)
56
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
38
アズワン品番
65-2284-78
吊下荷重(kg)
7
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459599
EA951DB-57
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください