曜日別特売

丸フック 白 47×79mm

丸フック 白 47×79mm - エスコ丸フック 白 47×79mm - エスコ
吊下荷重(kg)7材質鋼板・シリコン付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20幅(mm)12高さ(mm)79穴径(Φmm)3.5奥行(mm)47アズワン品番65-2284-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊下荷重(kg)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26459617EA951DB-5974712
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする