エスコ
金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。
材質
スチール
幅(mm)
16
厚さ(mm)
3
長穴(mm)
5.5×10
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
穴数
タップサイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459949
EA951EA-24A
25×55
【長穴】1、【M5タップ】3
M5
65-2285-23
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459958
EA951EA-25A
25×85
【長穴】2、【M5タップ】4
M5
65-2285-24
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459967
EA951EA-26A
55×85
【長穴】3、【M5タップ】5
M5
65-2285-25
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
26459915
EA951EA-21A
25×25
【長穴】2、【M5タップ】なし
タップなし
65-2285-20
オープン
取扱い終了
返品不可
26459924
EA951EA-22A
55×55
【長穴】2、【M5タップ】4
M5
65-2285-21
オープン
取扱い終了
返品不可
26459940
EA951EA-23A
85×85
【長穴】4、【M5タップ】6
M5
65-2285-22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください