曜日別特売

隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ

隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ - エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ - エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ - エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ - エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ - エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ - エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ - エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ - エスコ
材質鋼板穴数6内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26460010EA951EB-14137×3715.71.13.5(皿5)65-2285-29
オープン
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
26460019EA951EB-14243×4317.51.13.5(皿5)65-2285-30
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
26460028EA951EB-14351×51181.23.7(皿5)65-2285-31
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
26460037EA951EB-14461.5×61.520.51.44.2(皿6)65-2285-32
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
26460046EA951EB-14575×75201.54.2(皿6)65-2285-33
オープン
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
26460055EA951EB-14691×912224.2(皿6)65-2285-34
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする