エスコ
棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ
材質
鋼板
色
黒
穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460098
EA951EC-31
125×150
19
3
4
28(1本使用)
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460107
EA951EC-32
150×200
22
3
4 4.5
36(1本使用)
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460116
EA951EC-33
200×250
25
4
4 4.5
45(1本使用)
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460125
EA951EC-34
250×300
27
4
4 5
52(1本使用)
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460134
EA951EC-35
305×355
30
4
5
60(1本使用)
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください