エスコ
棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ
材質
鋼板
色
白
穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460150
EA951EC-36
28(1本使用)
125×150
3
19
4
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460159
EA951EC-37
36(1本使用)
150×200
3
22
4 4.5
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460168
EA951EC-38
45(1本使用)
200×250
4
25
4 4.5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460177
EA951EC-39
52(1本使用)
250×300
4
27
4 5
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460186
EA951EC-40
60(1本使用)
305×355
4
30
5
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください