エスコ
強力棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
38
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460204
EA951EC-42
300×150
65-2285-49
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460220
EA951EC-43
400×200
65-2285-50
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460229
EA951EC-44
500×250
65-2285-51
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460195
EA951EC-41
250×125
65-2285-48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください