エスコ
強力棚受 鋼板製 EA951ECシリーズ
付属品
皿タッピンねじ/5.0×16、5.0×45
材質
鋼板
幅(mm)
38
色
ホワイト
穴径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
80(1本使用)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460238
EA951EC-46
250×150
65-2285-52
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460247
EA951EC-47
300×150
65-2285-53
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460256
EA951EC-48
400×200
65-2285-54
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460265
EA951EC-49
500×250
65-2285-55
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください