エスコ
アーム棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
材質
SUS304
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460299
EA951EC-53
300×250
50(2本使用の場合)
65-2285-58
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460274
EA951EC-51
200×150
40(2本使用の場合)
65-2285-56
オープン
取扱い終了
返品不可
26460290
EA951EC-52
250×200
45(2本使用の場合)
65-2285-57
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください