エスコ
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460317
EA951EC-61
皿木ねじ/2.7×16
90×50
13
1.2
3.5
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460335
EA951EC-63
皿木ねじ/2.7×16
150×78
15
1.2
4
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460360
EA951EC-65
皿木ねじ/3.1×22
210×100
16
2
5
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460387
EA951EC-71
皿タッピンねじ/4.0×16、4.0×25
150×200
25
3
6
オープン
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460396
EA951EC-72
皿タッピンねじ/4.0×16、4.0×25
200×250
25
3
6
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460405
EA951EC-73
皿タッピンねじ/4.0×15、4.0×30
250×300
25
3
6
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460326
EA951EC-62
皿木ねじ/2.7×16
120×65
14
1.2
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26460344
EA951EC-64
皿木ねじ/2.7×20
180×100
16
1.5
5
オープン
取扱い終了
返品不可
26460369
EA951EC-66
皿木ねじ/3.1×22
240×120
18
2.5
5
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
26460378
EA951EC-67
皿木ねじ/3.1×22
300×120
20
2.5
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください